{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
slaglängd | 18 mm | |
Nitningskraft vid 5 bar | 9 000 N | |
luftförbrukning per nit | 2,3 l | |
slanganslutning | 6 mm | |
slanganslutning | 1/4 tum | |
max. dorn-⌀ | 3,2 mm | |
för blindnitar av alla material | 5 mm | |
för blindnitar av stål/aluminium upp till | 6 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikkelkode | 770512 2 | |
EAN / GTIN | 4007081570008 | |
Manufacturer number | 1457771 |