{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
husets bredd | 490 mm | |
husets djup | 190 mm | |
husets höjd | 409 mm | |
material hus | Plast | |
färg hus | blå | |
Anslutning utgång | 1/4 tum | |
Anslutning ingång | 1/4 tum | |
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
Effektiv slanglängd | 17 m | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Material slang | Polyuretan | |
Färg slang | blå | |
Upprullningsautomatik SCS | yes | |
lämplig för | Tryckluft | |
Produktslag | Slangupprullare |
Artikkelkode | 080072 17S | |
EAN / GTIN | 7391390327246 | |
Manufacturer number | 309112120 |