Artikkelnr.: 077145

Vinkelslipmaskiner Ackumulator

on request
På lager
9 styck i lager
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
NOK  3 281,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: Fein

Informasjon

Produktbeskrivning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18 V batteridriven vinkelslip för effektiv kapning, slipning och avgradning vid monteringsarbeten.
  • Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylribbor för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
  • Mycket lugn gång och vibrationssnålt arbete tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från huset, samt 4 extra vibrationsdämpare.
  • Omfångsrikt användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överlastskydd, broms.

  • Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömavgivning och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
  • Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.
  • Maximal frihet tack vare FEIN MultiVolt-gränssnitt: 18 V batteridrivna maskiner med Multi-Volt-gränssnitt kan drivas med alla FEIN litiumjonbatterier från 12 via 14 till 18 volt.

Fördel:

  • Maximal hållbarhet tack vare nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-motorer.
  • Skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineralbaserat damm genom fullständigt slutet motorhus.
  • Perfekt för alla applikationer. Optimala hastigheter, anpassade för många slipmedel och material tack vare steglöst, elektroniskt varvtalsförval.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen