{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 550 mm | |
effektiv höjd per sektion | 1 840 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 430 mm | |
effektiv bredd per klädsektion | 340 mm | |
effektivt djup per klädsektion | 500 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 370 mm | |
effektiv bredd per hatthylla | 340 mm | |
effektivt djup per hatthylla | 500 mm | |
antal sektioner | 2 | |
antal hyllplan fast | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
passar till integralhjälm | yes | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Socklar | |
Snedtak | no | |
Ventilationsöppningar bakvägg | yes | |
Ventilationsöppningar dörr | no | |
Avtagbar sockel | no | |
Speciallack tillgänglig | ja | |
vikt | 85,3 kg | |
Lås utförande | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 958770 2 |