Kemikalieskyddshängselbyxa CHEMcomfort Antistatic antracit

Article no.: 091538
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
17 styck i lager
  • Tygsammansättning: 99% polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 95 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13034

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Klädseln kombinerar kemikalieskydd med permanenta antistatiska egenskaper i en lätt väv. För specialiserade tillverkningsprocesser.
Hängselbyxa med påtagning från sidan.
  • Stretchbärare med klämspännen.
  • Hängselbyxa med ficklock.
  • Dold knappstängning.
  • Två sidfickor och en bröstficka med lock.
  • Tumstocksficka.

Användningsområde: Bil-, stål-, kemiindustri, förzinkning. batteritillverkare, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. En storlekstabell med internationella storlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen, samt i onlineshopen.
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
    Konfektionsstorlek DE Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen