Artikkelnr.: 097951 E650

Automatiksvetsmask optrel® expert-Serie E650

on request
På lager
17 styck i lager
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
Unit price
NOK  3 973,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
E650
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: optrel®

Informasjon

Produktbeskrivning

Utförande:

Svetsarmasken E684 med steglös skyddssteginställnng, perfekt sikt och färgtrogenhet inom hela siktområdet lämpar sig särskilt för underuppsvetsning. Med individuellt inställbar bestämningsvinkel och möjlighet att anpassa känslighetssteget till arbetsomgivningen. Med öppningsfördröjning för långsammare höjning av ljusstyrkan efter mörkertillstånd. Extra slipläge. Med skymningsfunktion för flytande övergång från mörkt till ljust.
  • Mörka skyddssteg: 5 - 13 med HD-synfält. Steglöst inställbara med vred
  • Ljussteg: 4
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)
  • Reservbatteri: nr 081560 CR2032
  • Färg: silver
  • Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm
Effektiv och bekväm automatiksvetsmask med extern inställningsenhet.
  • Mörka skyddsnivåer: 9 - 13. Steglöst inställbar.
  • Ljushetsnivå: 4
  • Med 3 V litiumbatteri (drifttid 2 500 timmar)
  • Reservbatteri: Nr 081560 CR2032
  • Färg: bordeaux
  • Synfält, svetsfilter: 50 x 100 mm

individuell anpassning av känslighetsnivån efter arbetsmiljön. Med öppningsfördröjning för långsam uppljusning efter användning i mörkerläge. Extra läge för slipning.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning
MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.
inkl. två reservförsättsskivor

Technical Data

Typ E650
Färg svart
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,18 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 350 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen