Utförande:
Den här sportiga
multifunktionshjälmen kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klättringshjälm. Pronamic står därvid för optimalt skydd (
protection) och dynamik (dy
namic). Bekväm viddinställning med ett gummerat vred. Stegvis inställning av den invändiga utrustningen för en optimal passform. Generöst utformade ventilationshål på hjälmens sidor. Omfattande fästanordningar för hjälmtillbehör, t.ex. ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Beständig mot kyla
ned till -30 °C.- Fyrpunktsbältesband
- 30 mm Euro Slot-fäste
- Svettrem av polyuretan
- Neddraget nackparti
- Med vridlås
Användningsdata:
Underhåll, ställningsbyggnad, serviceteknik, montage, arbete på hög höjd och räddningsarbete.
Norm:
DIN EN 12492
Anmärkning:
Gaffelhakrem enligt EN 12492 (art.nr 9790351) ingår i standardleveransen, hakrem enligt EN 397 (art.nr 9790021) finns tillgängligt separat som tillbehör.