Handske, par MASTER FIT 9

Article no.: 094305 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  72,98 / par
  • from 12 par
    NOK  60,84 / par
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 569 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 18G

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril/PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision; Allround
Längd 250 mm
Färg blå / orange
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094305 9
EAN / GTIN 4062406074852

Beskrivelse

Utförande:

Anatomiskt formad universalhandske med dubbel beläggning av nitril och nitrilskumplast med vattenbaserad polyuretan. Extra behagligt bärarmaterial med 18 gauge-stickningsteknik av nylon som ger utmärkt kontaktkänsla. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för oljiga, nedsmorda och våta områden. Fri från DMF.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "MASTER FIT"
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
    Handskstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen