Artikkelnr.: 094366

Handske, par Tegera® 882

on request
På lager
263 styck i lager
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
NOK  59,03
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Pris from 12
fra 
NOK  49,14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: ejendals

Informasjon

Produktbeskrivning

Utförande:

Tegera® 882. Syntethandske med komplett nitrilskumplastbeläggning och bra grepp. Den snäva passformen och goda fingertoppskänslan gör att handsken lämpar sig utmärkt för finmekaniska tilämpningar i fuktig eller oljig omgivning. Kontaktvärme upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen