• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Köldskyddshandske, par, uvex unilite thermo HD

Article no.: 094820

Beskrivelse

Utförande:

Uvex unilite thermo HD. Köldskyddshandske av akryl och bomullsfrottéväv. Med fullbelagd handrygg för bättre skydd mot fukt samt robust PVC-beläggning för ökad greppsäkerhet.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.