Utförande:
Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom 3/4-nitrilbeläggning upp över fingerlederna även mycket lämpliga för våta eller oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.
GARANT MASTER CUT C OIL. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå C. Lämpar sig väl för oljiga arbetsmiljöer med hög skärskaderisk, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Anmärkning:
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.