This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Fallskyddssats, för tak och underhåll EN 353-2

Article no.: 098120

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EN 363
vikt 5,84 kg
Produktslag Fallskyddsset

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098120
Manufacturer number 1033777

Beskrivelse

Utförande:

H-Design Sats med linklämma − för takarbeten bestående av:
  • 1x fallskyddssele H-Design med DuraFlex bandsele strl. 2 (nr 098182).
  • 1 x medlöpande fångenhet 15 m (d = 12 mm).
  • 1 x plastväska.

Användningsdata:

För underhållsarbeten och arbeten på sluttande tak samt för säkert arbete på stegar.

Norm:

EN 363

Anmärkning:

Produkter av övervägande kemiska fibrer har en livslängd på högst tio år från tillverkningsdatum. Detta förutsätter en årlig fackmannamässig kontroll (visuell kontroll). Här avses alla stroppar, fästanordningar och slingor som övervägande består av textil (kemiska fibrer).