Artikkelnr.: 091901

Regnjacka Gale svart

on request
På lager
12 styck i lager
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
NOK  834,63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Tygsammansättning: 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet: 240 g/m<sup>2</sup>
Tvättning: 40 °C kulörtvätt
Norm: EN 343

Informasjon

  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 240 g/m2
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN 343

Produktbeskrivning

Utförande:

Regnkläder av hög kvalitet av ftalatfria material för mindre miljöpåverkan.
Regnjacka med justerbar huva och förlängt ryggparti för optimal passform. Kraftigt regnskydd tack vare genomtänkt utrustning, som ärmslut av neopren, inga axelsömmar och väderskyddsband.
  • Borttagningsbar huva.
  • YKK®-främre dragkedja.
  • Napoleonväska med dragkedja och öppning för hörlurar.
  • Innerficka, samt två sidofickor.
  • Ärmslut av neopren.
  • Dragbandslås vid sömmen.

Norm:

EN 343

Size chart trousers / overalls

HELLY HANSEN® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HELLY HANSEN®

Men's size
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

This is how to measure

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen