ESD herrock CONDUCTEX® vit

Article no.: 091600
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
23 styck i lager
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD rock av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.
  • Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.
  • Påsydda sidfickor med snett ingrepp.
  • Bröstficka.
  • Inställbar ärmfåll med tryckknapp.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Suitable products

From the same series "CONDUCTEX®"
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
    Storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen