Utförande:
Mascot® UNIQUE. Den ergonomiska arbetsklädkollektionen med genomtänkta detaljer omfattar ett brett produktsortiment i olika färger, storlekar och tygkvaliteter. Extra slitstarka tack vare tredubbla fällsömmar.
Lätt byxa med låg midja och formskuren linning. Med bältes- och verktygshällor vid linningen. Framficka med integrerad mobilficka.
Beskrivning:
Ergonomisk passform med förformade ben och förstärkta insatser på benens insida och i grenen.
•Lätt utförande
•Blixtlås i grenen.
•Framfickor och förstärkta bakfickor.
•Benficka med mobilficka, ficklock och dolda tryckknappar.
•Sid- och tumstocksficka.
•CORDURA®-förstärkta knäfickor med ficklock. Ingrepp för knäskydd uppifrån.
•
Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med knästoppning nr
091809.
Anmärkning:
Kan på förfrågan levereras i andra färger, storlekar och tygkvaliteter. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen. Storlek 46L – 56L för smala storlekar. Storlek 46S – 56S för kraftiga storlekar.