Utförande:
Den nya generationen av den omtyckta serien Aura™ 9300+ utmärker sig genom en ny filterteknik med så gott som omärkligt andningsmotstånd. Den tredelade designen svarar för en behaglig bärkomfort och god sikt. Tack vare förseglingspunkterna på maskens ovansida minskar risken för imma på glasögon. Tack vare de praktiska flikarna i näs- och hakområdet kan masken öppnas hygieniskt och enkelt positioneras på ansiktet. Viktekniken och den hygieniska engångsförpackningen gör det även mycket enkelt att ta med sig masken.
Med 3M™ Cool Flow™ komfortutandningsventil med förbättrad teknik som släpper ut utandningsluften ännu lättare.
Anmärkning:
Dien här FFP1-masken filtrerar bort minst 80 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask i skyddsklass FFP1.