• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg 36×24G

Article no.: 931354
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Med enhands enkelupplåsning av utdragslådor – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.