Stolpramar Fältdjup 36 E 2000 mm GARANT
Article no.:
946000
- Höjdinställning i raster: 25 mm
- Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktinformasjon
Beskrivelse
Utförande:
Stålplåt med stagningar, helsvetsade. De vertikala stängerna är försedda med hål c/c 25 : 25 mm för infästning av lådor, utdragshyllor eller fackhyllor. Bottenfläns med gängade hylsor för höjdutjämning och golvförankring.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.
Anmärkning:
Golvförankring krävs ovillkorligen på grund av vältrisken!