Artikkelnr.: 916548 1

lejdarhållare 1

Merke: GARANT

All produktinformation:

Spesialpris gyldig opptil 31.jul.2021
on request
På lager
3 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Leveres senere
Unit price
NOK 302,79
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

Av stålplåt med räfflad gummimatta. För upphängning på de perforerade sidoväggarna på GARANT verkstadsvagnar eller i vägg av perforerad plåt.

Passar till:

Perforerad panel av stålplåt med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster.
Verkstadsvagn nr 916100; 916302; 916310; 916320; 916338; 916340 djup 470 mm.
Rullarbetsbänk nr 916330; 916331; 916332; 916333, djup 470 mm.
Verkstadsvagn nr 916350; 916360, djup 380 mm.

Lackering:

Lackerad i silver.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen