{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Typ | T14 | |
höjd | 1 019 mm | |
Bredd | 813 mm | |
Djup | 459 mm | |
lastplanens bredd | 609 mm | |
lastplanets djup | 459 mm | |
undre lastplanets höjd | 195 mm | |
övre lastplanets höjd | 853 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
lyftförmåga | 200 kg | |
Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 27 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Vagn, fast handtag |
Artikkelkode | 918500 T14 | |
EAN / GTIN | 4045197612014 |