ESD Elektriskt höjdjusterbar arbetsplats Bärförmå+ga högst 250 kg, ESD-skiva

Article no.: 972017
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 50
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

ESD-arbetsplats med elektrisk höjdinställning. Icke ledande stativ med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock volymledande ESD-skiva. Icke ESD-ledande manöverpanel.

Lackering:

Höjdjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

Anmärkning:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.