Utförande:
Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal total bärförmåga per fästskenpar 200 kg, per tvärbalk 150 kg.
Med jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive fästskenor nr
971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr
971570.
Lackering:
Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.
Anmärkning:
Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr
940501 –
940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.