CNC-hyllställ 1000 mm GARANT

Article no.: 970680
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Stolpramar av stålrör med 2 mm godstjocklek.
Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på fram- och baksidan samt gängade hylsor på insidan för infästning av moduler / komponenter.
Totalt 12 tvärstycken eller hyllor som kan hakas i.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.