{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Längd | 2 400 mm | |
Kontaktanslutning tryckknapp (1) | Anslutning jordningsarmband ⌀ 4,0 mm | |
Kontaktanslutning tryckknapp (2) | Spiralsladdanslutning ⌀ 10,3 mm | |
lämpar sig för internationell insats | ja | |
Personjordning | primär | |
kabeltyp | spiral | |
Produktslag | Jordningskabel |
Artikkelkode | 972811 10,3 | |
EAN / GTIN | 4057989010274 | |
Manufacturer number | C-191 086 |