Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 54×36 E) för lådor med fronthöjd 200 mm 5+12 GARANT

Article no.: 960420
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
13 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med inbördes avstånd på 17 mm för montering av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 54×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×612 mm helt.