{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
bredd × djup i E | 54×36 E | |
behållarhöjd | 71 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Totalt antal behållare | 30 | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | 100 och högre mm | |
passar till lådor med bredd i E | 54E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 918 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikkelkode | 960389 B71/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708823 |