Artikkelnr.: 960389

Smådelslåd- sortiment för 1 låda 54×36 E B26/1-3 GARANT

Merke: GARANT
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp

All produktinformation:

Detta klassificeringsmaterial är endast kompatibelt för anläggningar fram till augusti 2019.
Spesialpris gyldig opptil 31.jul.2021
on request
På lager
30 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Leveres senere
Unit price
fra 
NOK 926,18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) sättas fast.

Användningsdata:

För förvaring av skruvar, muttrar, brickor etc.

Passar till:

Lådor i storlek 54×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×612 mm helt.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen