This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skruvmejselsats för Torx® med T-handtag 8

Article no.: 962656 8
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 1/3
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Bredd 160 mm
Djup 520 mm
Antal verktyg 8
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 962656 8

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.

Passar till:

Utdragslådor till arbetsbänkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L,KOMPAKT-H, KOMBI (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962656  strl 0: 1 st
GARANT skruvmejslar för Torx® med T-handtag nr 625150 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.