{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Typ | SB2 | |
rymd: | 23,1 l | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 310 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd invändigt | 280 mm | |
djup invändigt | 445 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | röd | |
förberedd för lock | yes | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | no | |
förberedd för fönster | yes | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
Stapelbar | yes | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | no | |
innehåll per kartong | 10 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikkelkode | 963323 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800134 | |
Manufacturer number | VPE 19100241 |