Utförande:
Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/3 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.
Passar till:
Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på
20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).
Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr
923210 strl. 250 (2 skum per Shadowboard).
Leveransinnehåll:
Cellplastinsats, tom, nr
915500 strl
915365: 1 st
Finmekanikertång nr
716100 strl. 125: 1 st
Pincett, spetsig, nr
727520 storlek N: 1 st
HOLEX urmakarskruvmejsel för Phillips nr
669025 storlek 0; 1: 1 st vard.
Urmakarlupp nr
490702 storlek 10: 1 st
Pincett, trubbig, nr
727550 storlek N: 1 st
Pincett, vinklad, nr
727600 storlek N: 1 st
sidavbitare för finmekaniker nr
725390 storlek 110: 1 st
HOLEX urmakarskruvmejsel nr
669005 1 strl 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 st vard.