This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Storvolymskåp med plåtskjutdörrar 2048/F GARANT

Article no.: 957370
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
  • Höjdinställning i raster: 20 mm
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beskrivelse

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 20 mm raster. Alla dörrar har säkerhetskanter och förstärkningar på insidan. Skjutdörrarna har tyst gång på kullagrade rullar. Alla modeller har dörrar med skjuthandtag och kan låsas med cylinderlås.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.