• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Klädskåp med snedtak för svart-vit-separation med plastfötter och säkerhetslåsklinka

Article no.: 949734
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etiketthållare. Med fastsvetsad hatthylla. Klädstång med 3 skjutkrokar.
Med plastfötter.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveranssomfattningen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.