Artikkelnr.: 949713

Klädskåp med snedtak för svart-vit-separation med plastfötter och DOM cylinderlås
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
NOK  3 413,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Dörröppningsvinkel: 110 grad
Cylinderlås: modulär låscylinder
Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Informasjon

  • Dörröppningsvinkel: 110 grad
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktbeskrivning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Garderobsskåpets utförande enligt beskrivningen under nr 949620.
Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen