{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 0,8 mm | |
Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
höjd | 1 800 mm | |
Bredd | 900 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv bredd per sektion | 220 mm | |
effektivt djup per sektion | 465 mm | |
effektiv höjd per klädsektion | 1 270 mm | |
effektiv höjd per hatthylla | 345 mm | |
Hyllplan bredd | 220 mm | |
Hyllplanets djup | 465 mm | |
antal sektioner | 3 | |
antal hyllplan fast | 1 | |
antal klädstänger | 1 | |
för hänglås | ja | |
för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
Underrede utförande | Plastfötter | |
Snedtak | no | |
Ventilationsöppningar dörr | yes | |
Speciallack tillgänglig | nej | |
Namnskylt | no | |
vikt | 64 kg | |
Lås utförande | Säkerhetslåsklinka | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktslag | Klädskåp |
Artikkelkode | 949604 3 |