Artikkelnr.: 949703

Klädskåp för svart-vit-separation med plastfötter och DOM cylinderlås
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
NOK  3 385,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: HOLEX
Dörröppningsvinkel: 110 grad
Cylinderlås: modulär låscylinder
Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Informasjon

  • Dörröppningsvinkel: 110 grad
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktbeskrivning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk uppdelning av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas centralt. Garderobsskåpets utförande enligt beskrivningen under nr 949601.
Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen