Artikkelnr.: 948261

Datorarbetsstation rullbar
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
NOK  15 877,86
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Materialtjocklek 0,9
Dörröppningsvinkel: 250 grad
Cylinderlås: modulär låscylinder
Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informasjon

  • Materialtjocklek 0,9
  • Dörröppningsvinkel: 250 grad
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeskrivning

Utförande:

Underskåp med separat låsbar dubbeldörr med fönster av polykarbonat, utrustat med skiljevägg (kan monteras till höger eller vänster), utdragshylla bärförmåga 45 kg, med dragavlastning och förzinkad hylla för datorlådan. Alla lås har samma låsegenskaper. Alla elinstallationer har placerats så att de inte skjuter ut över bottenytan och så att de är mycket lätta att komma åt. Upplagsskiva av bambu.
Med utrymmesbesparande TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med kabelförvaringsfack. Självspärrande, steglöst inställbar lyftdörr med polykarbonatruta.
Med åkanordning bestående av 2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande svängbara hjul med spärr ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshyllor signalblå RAL 7016, pulverbelagda.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen