• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Batteriladdningsskåp med dörrar helt av plåt

Article no.: 944501
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
13 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Batteriladdningsskåp med utrustning i 40×20G, med FI-säkringslåda och fläkt. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m3 / h). Luften avgår genom ventilationsspringor i dörrarnas sidor. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenlådor med 6 uttag 230 V och strömbrytare.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive 2 perforerade batteriladdningshyllor. Ansluningsstickkontakt 16 A / 400 V 5-polig med 3 m framledning och mätprotokoll. 4 st eluttagslister med 6 uttag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Tysk eluttagsversion.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.