Artikkelnr.: 940109

Basskåp med utdragslåda, Jalusi Basskåp36×14G
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
Unit price
fra 
NOK  11 962,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Materialtjocklek 0,9
Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
Dörröppningsvinkel: 250 grad
Höjdinställning i raster: 25 mm
Cylinderlås: modulär låscylinder
Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informasjon

  • Materialtjocklek 0,9
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
  • Dörröppningsvinkel: 250 grad
  • Höjdinställning i raster: 25 mm
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Produktbeskrivning

Utförande:

Utrustat skåp i 40×20G, med utdragslådor 36×14G.
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel för basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.
Utdragslådor fronthöjd 125 mm.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda. Jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.
Dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen