Utförande:
Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevägg och utdragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Utdragslådor fronthöjd 125 mm.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive skiljevägg samt hyllor och utdragslådor.
Lackering:
Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr
940501 –
940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.