{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 500 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 1 350 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
vikt | 77 kg | |
Produktslag | Oljeskåp |
Artikkelkode | 980032 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406107055 |