{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 25 l | |
höjd | 60 mm | |
Bredd | 940 mm | |
Djup | 470 mm | |
antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
vikt | 23 kg | |
Produktslag | Tråg för småbehållare |
Artikkelkode | 981200 25/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072725 |