Stor soptunna blå 80 l

Article no.: 987801
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 och 6.