Väggelement 1500 mm

Article no.: 994100 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 2 200 mm
Bredd 1 500 mm
vikt 23 kg
Produktslag Gallerskiljeväggsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994100 1500
EAN / GTIN 4260214930043
Manufacturer number 9215

Beskrivelse

Utförande:

Variabelt system med många användningsområden för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärrningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40×40×3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

Lackering:

Kan fås pulverlackerat i färgerna ljusgrå RAL 7035 (standardfärg), signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.