Kontorshylla grundhyllställ Djup 300 mm

Article no.: 990590
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Ohålad T-profilsramfront och hyllor.
Förstyvning genom krysstag. Anslagslister förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har ingen anslagslist.
Maximal bärförmåga: 85 kg per hylla.
Hyllställsdjup 300 mm: rymmer upp till 96 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Knäcklängd: max. 600 mm

Anmärkning:

  • Hylla med ett höjd/djupförhållande som överstiger 5:1 måste säkras så att den inte välter.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.