Artikkelnr.: 953185 9

Skruvdragare för Torx®, med T-handtag 9

on request
På lager
55 styck i lager
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
Price per set
NOK  870,16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
9
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Informasjon

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktbeskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller  1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på 20 G × 16 Gresp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953185: 1 st.
GARANT skruvmejslar för Torx® Nr. 625150 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 st vard.

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Reservdelar

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen