Artikkelnr.: 952921 7

Insexnyckelsats med T-handtag 7

on request
På lager
0 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Finns inom 4-6 veckor
Finns inom 6-8 veckor
Leveres senere
Unit price
NOK  982,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
7
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: GARANT
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Informasjon

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktbeskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952921: 1 st.
GARANT insexnycklar nr 627423 2,5 storlek 2; 2,5: 1 st.
GARANT Insexnycklar nr 627424 3 storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 st vard.

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
passar till lådor med fronthöjd 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Reservdelar

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen