Workstation eLevel+ med mörkgrå Eluplan-skiva

Article no.: 920022
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40
  • Höjdutjämning: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdinställning. Höjdinställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. eLevel+ endast arbetsskivan justeras i höjdled, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, ej konfigurerbar.
Lyftpelare av eloxerad aluminium, ej konfigurerbar.
Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. konfigurerbar.

Anmärkning:

  • Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.
  • Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Suitable products

From the same series "Workstation"