• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Underrede med stödben och hjul för Ready to go-arbetsbänk Höjd 850 mm

Article no.: 927245
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Underrede för sammanbyggnad av en Ready to go-arbetsbänk, inklusive stödben med 2 svängbara och 2 fasta hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanlöpyta, utan spår, grå. Bärförmåga åkbara underreden upp till 600 kg (arbetsbänk med innehåll).

Passar till:

Passande till hurtshöjd 600 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Åkbara arbetsbänkar måste ovillkorligen ha utdragslådor med enhandsmanövrering och enskild låsning. Lämpar sig inte för arbetsbänkar med indragen öppen hurts.

From the same series "Ready-to-go" View all