• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hurts 16G med dörr med vänster stopp, för egen utrustning med utdragslådor 12×20G

Article no.: 927422
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Kåpa 16G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Dörr med vänsterstopp.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.