{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 1 000 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 740 mm - 1 140 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | yes | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning | 750 kg | |
maximal bärförmåga | 1 000 kg | |
Material arbetsskiva | Multiplex-bok | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | yes | |
vikt | 86 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikkelkode | 920316 1500 |